つくし工房
フォーシーズンチョッキショート
安全帯や工具袋の邪魔にならない動きやすいショートタイプ。
サイズ
フリー
材質
ポリエステルメッシュ、ビーズ反射クロス
テープ地色
シルバー
着丈(cm)
43
色(本体)
蛍光ライムイエロー
丈区分
ショート丈
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18871029
TY-36Y
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください