フルハーネス対応反射チョッキ 零(ゼロ)

フルハーネス対応反射チョッキ 零(ゼロ) - つくし工房フルハーネス対応反射チョッキ 零(ゼロ) - つくし工房フルハーネス対応反射チョッキ 零(ゼロ) - つくし工房

フルハーネスを装着したまま着用できる安全チョッキ。
蛍光メッシュで視認性抜群。
反射材にΦ10mmの通気口加工。熱がこもりにくい構造。

サイズフリー材質ナイロンメッシュ、ターポリンテープ地色イエロー着丈(cm)51内容量1着
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※着用例18871293TY-9Yイエローメッシュ/イエロー反射イエロー
6,200
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
※着用例18871309TY-9Jオレンジメッシュ/イエロー反射オレンジ
6,200
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする