モノタロウ

ボルトクリッパー

ボルトクリッパー - モノタロウボルトクリッパー - モノタロウボルトクリッパー - モノタロウボルトクリッパー - モノタロウボルトクリッパー - モノタロウボルトクリッパー - モノタロウボルトクリッパー - モノタロウボルトクリッパー - モノタロウ
(77件のレビュー)

関節部のネジで刃のクリアランスを調整することができます。

用途太い線材の切断に。加工可能硬度~HRC40材質鋼(本体)、クロムバナジウム鋼(刃)適合切断材鉄筋内容量1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
切断能力(mm)
全長(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19602583MBC3004320
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19602599MBC3505370
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19602608MBC4506460
2,498
2,748(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19602617MBC6008610
3,398
3,738(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19602626MBC75010760
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:77
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19602626
2026-01-21
用途: バイクのタイヤ解体
自動車・二輪車・自転車関連業

ビートワイヤーも楽々で切断できて、作業がとてもはかどりました。小さく解体して燃やせないゴミとして処分できました。

2026-01-18
用途: 番線カット
その他業種

切断力は申し分ないです。
グリップも形状、素材ともにグッドです。
赤と黒の配色も気に入っています。
よい商品です。

対象商品 : 19602626
2026-03-12
用途: タイヤのビード切断
製造業

思いのほか結構動きが固かったので、シリコングリスを塗布しましたが、あまり改善されませんでした。使ってくうちに塗装も剥げて良くなってくるのでしょうか。
とりあえず役割は果たしてくれたので星4つ。

1が参考にしています
2025-12-18
用途: メッシュフェンスのカット用
有限会社向島製作所

メッシュフェンスのカットに使用
DIYでドックランを作るのにカットが必要になり購入
楽に切れるし値段も手頃

対象商品 : 19602608
2025-11-16
用途: キャスターのコロ部分だけはずすのに ボトル切断
その他業種

6ミリの直径で鉄なのでちょっと 力がいりましたが
足の力もかりて?(高齢なので手だけより上手くできる)スパッと切れました 思ったより本体が重たかった

2025-08-05
用途: マットレスのバネ切断
その他業種

マットレスの枠の太い線は切れませんでしたが、バネ部は楽に切断できました。

1が参考にしています
2025-08-04
用途: チェーンきり

サイズ感もよく切れ味もいいです。ボルトも太い線も切りましたが満足です。

2025-07-13
用途: 自宅用
製造業

粗大ごみの鉄製品の切断に利用。
切れ味抜群。使い勝手がいい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーとワイヤカッターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/365/
2が参考にしています
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/boltclipper_howtouse/
1が参考にしています
2023-02-09

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする