曜日別特売

LEDヘッドライト HLP-1802

LEDヘッドライト HLP-1802 - GENTOS
(7件のレビュー)

リフレクタータイプで広範囲の照射が可能。
後部認識灯搭載で後方の安全性を確保。
エネループ(R)使用可能。

電球の種類LED仕様防滴仕様、点滅、リフレクタータイプ、インスタントオフスイッチ、エネループ対応付属品ヘッドバンド×2セット、ヘルメットホルダー、テスト用電池質量(g)約192保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠)光源チップタイプ白色LED1灯輝度約2810カンデラ(Highモード時)使用電池単3形アルカリ×3本(付属)連続点灯時間11電源タイプ電池式光束(Lm)250明るさ(Lm)250照射距離(m)約106(最大時)点灯時間【ヘッド部】11時間(Highモード)/ 20時間(Midモード)/ 35時間(Ecoモード)/ 120時間(点滅)、【後部認識灯】125時間(点灯)/ 180時間(点滅)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】63.5×49×35、【電池ボックス部】81×51×27最大点灯時間【ヘッド部】11時間(Highモード)/ 20時間(Midモード)/ 35時間(Ecoモード)/ 120時間(点滅)、【後部認識灯】125時間(点灯)/ 180時間(点滅)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
18832276HLP-1802
取扱い終了
オープン
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18832276
2021-03-21
用途: 地下ピット点検
サービス業

手持ちの懐中電灯が不要になるくらい明るいです。単三電池使用のため使用時間も長くとても満足。

対象商品 : 18832276
2020-05-03
用途: 天井裏など暗所

LEDライトなので電池の寿命が長くなることが期待できる(楽しみ)。また、送られてきた品の中に、ゴムバンドの替えが入っていた。前に使っていたヘッドライトのゴムバンドが伸びてしまって装着感が悪くなってしまったので、今回の配慮はありがたい。

対象商品 : 18832276
2020-02-19
用途: 夜間土木作業
烏山商会自動車・二輪車・自転車関連業

滑り止め付きバンド最高
電池抜き差しし易い
明るさ満足
丸くピンポイントで照らすが好みがあるかと
まあ満足ですハズレなし

対象商品 : 18832276
2019-07-08
用途: 現場調査、試運転など

たまには別のものを試そうかとも思うのですが、結局これに落ち着いてしまう。
明るさ・点灯時間・重さのバランスがいいと思う。
型番が変わったりしますが、基本的にこれをもう5年ほど購入し続けています。

3が参考にしています
対象商品 : 18832276
2019-06-22
用途: 躯体内設備工事
建設業・工事業

これまで安物を使っていましたが、やはりそれ相応の能力しか無かったので今回思い切って買ってみました。第一印象は「何これ!?めっちゃ明るい!!」でした。ヘルメットに固定するホルダーも付いているので普段使っててズレ等ほぼ無く、使いやすいです。

2が参考にしています
対象商品 : 18832276
2019-09-17
用途: 暗い所や狭い所、作業全般
建設業・工事業

LEDなので電池の寿命が長い。ヘルメットに取り付けて使うので、両手が使える。照らしたい所に照らしやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 18832276
2019-01-29
用途: 災害時の備え

災害時の備えとして購入。
全体的に用途に合ったものだったので満足しています。

照射イメージはゆで卵を横に切った断面図で、黄身の部分はかなり明るいです。
最も明るいモードでは試した範囲で約6m先でも普通に本が読めます。実際にはもっと先でも本読み可能そうです。
ただ、仕様表の到達距離100mは言い過ぎとまでは言わないが、本当に「光が届くだけ」な気はします。
白身の部分は光の外円ははっきりしていますが、黄身よりは2段ほど明るさが落ちる印象ですが、真っ暗闇の中の灯としては必要十分な明るさです。

他には明るさ「最大」と「中」に極端な差が無く、これで2倍電池が持つならすごい。
まだ使い始めたばかりなので実際の持ちは不明ですが、期待しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする