紙パック式 掃除機

紙パック式 掃除機 - Panasonic(パナソニック)紙パック式 掃除機 - Panasonic(パナソニック)紙パック式 掃除機 - Panasonic(パナソニック)紙パック式 掃除機 - Panasonic(パナソニック)
(10件のレビュー)

コンパクトなのに強力パワーの掃除機。

用途掃除機、掃除器、クリーナー、キャニスター、置き型、掃除、清掃として。電源(V)AC100(50/60Hz)集塵容量(L)1.3質量(kg)3消費電力(W)150-1000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×348×196内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸込仕事率(W)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18925123MC-PBH6A-AH470-
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
18925139MC-PBKN6A-H60-4705
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18925139MC-PBKN6A-H18925123MC-PBH6A-AHMC-PBKN6A-H 紙パック式 掃除機 Panasonic(パナソニック) 18925123紙パック式 掃除機Panasonic(パナソニック)1台
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-03
用途: マットなどの掃除
サービス業

キャニスター型にしては本体が思ったより軽いです。
ヘッドのブラシは別売りをしていないようなので、こまめに絡まった毛やゴミを取り除く必要があります。

2025-09-29
用途: 事務所掃除

重量が軽めなので持ち運びしやすいです。
吸引力が調整できて強にしても張りつくような感じもなく動作が軽いです。
排気音も比較的静かで良いです。
まだ使って間もないですが、パナソニック製でこの価格・この性能ならお買い得と思います。

2025-01-11
用途: 牛農場で使用

現場事務所の掃除で日々使用しています。吸引力が良く、さすがのPanasonicブランドを実感しています。

2025-07-13
用途: お店の店頭掃除
いけだや卸売・小売業

結局 薬局 昔からある シンプルに ごみを吸うだけの掃除機が 長持ちして壊れないので サイクロンだ コードレスだ ってのは
モーターも高速で 回しすぎて壊れ コードレスも 電池が充電できなくなり
交換電池も 無駄に高いから 有線でシンプルなのが 最強です。。
しいて言うならば パワーがもっと 出るのでも あると なんでも 吸い込んじゃうんですがね、、 無駄ですね、、、

2024-10-02
用途: 事業所内の清掃
教育・研究機関

サイクロンは家庭用にはいいかもしれませんが、事業所など少しハードな使い方の場合は紙パック式のほうがいいですね。

対象商品 : 18925123
2023-02-07
用途: 清掃作業
医療・福祉・介護関連業

紙パック式に変更して、ごみの処理が楽になりました。吸引力も、事務所の床使用なら問題なく作業がはかどります。

対象商品 : 18925123
2023-08-07
用途: 事務所掃除として
その他業種

事務室内の清掃に使用。一度紙パックの装着が出来ているにもかかわらず、交換ランプが消えず、その後自動で電顕が切れる。吸い込みは問題ないが、紙パックの交換部分におけるセンサー部分に多少問題があるが、再購入後問題なく現在は利用している。

2が参考にしています
対象商品 : 18925123
2021-04-13
用途: 清掃 メンテナンスの時
有限会社都建物管理サービス業

日常清掃に使用してます。軽い、よく吸い込みます。さすがPanasonicです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする