ウエット&ドライ 車用掃除機 ダストバスターオート

ウエット&ドライ 車用掃除機 ダストバスターオート - BLACK&DECKERウエット&ドライ 車用掃除機 ダストバスターオート - BLACK&DECKERウエット&ドライ 車用掃除機 ダストバスターオート - BLACK&DECKERウエット&ドライ 車用掃除機 ダストバスターオート - BLACK&DECKERウエット&ドライ 車用掃除機 ダストバスターオート - BLACK&DECKERウエット&ドライ 車用掃除機 ダストバスターオート - BLACK&DECKER

車内でうっかりこぼしてしまった液体も素早く吸引お掃除。豊富なアクセサリーで狭い車内でも使いやすい車専用クリーナー。
車専用の乾湿両用クリーナー。簡単清潔お手入れ。ダストケースが水洗い可能。カーペットのゴミも簡単吸引。ゴミ捨てもワンタッチ。
手を汚さずに簡単、清潔。収納バックにアクセサリーも本体も簡単収納。12Vシガーソケット電源式なので作業時間も十分。車内の隅々までお掃除が可能。
サイクロン方式でパワフルな吸引力が持続。「Wet&Dryダストバスターオート」は、乾湿両用でこぼしたジュースなどの液体、水洗い後の水分を含んだカーマットのゴミ吸引に。
座席の下やダッシュボードまわりといった車内の隅々まで掃除可能。

用途クリーナー、ハンディークリーナー、ハンディクリーナーとして。電圧(V)12集塵方式乾湿両用集塵容量(L)0.37質量(kg)0.8付属品先細ノズル、ブラシノズル、大型ブラシノズル、ロング先細ノズル、蛇腹ホース、収納バック、乾湿両用フィルターケース、スポンジフィルター長さ(m)【シガープラグケーブル】5電源車載バッテリー(シガーソケット)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×130×158内容量1台
注意
※12V車専用です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18925157WD1210AV-JP
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

DC電源関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする