黒ポンジホック式脚絆

黒ポンジホック式脚絆 - 柏田製作所黒ポンジホック式脚絆 - 柏田製作所黒ポンジホック式脚絆 - 柏田製作所黒ポンジホック式脚絆 - 柏田製作所
(2件のレビュー)
材質綿張り合わせ複合布タイプホック式総丈(cm)23RoHS指令(10物質対応)対応内容量1足
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合寸法(cm)
足首周り(cm)
ふくらはぎ周り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55546855615AM32.5~353538
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
50289497615A-LL35.5~383841
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
50289506615A-LLLL38.5~414144
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-12-20
用途: 仕事
その他業種

張り合わせ布となってますが、帆布製ですよね。
硬いです。

対象商品 : 50289497
2021-01-14
用途: 作業時常に着用
製造業

ホックがかたい。
ホックが5枚ついているが4枚のを作ってほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする