パワーアシストヒンジ 外側付 ピーク35度

パワーアシストヒンジ 外側付 ピーク35度 - LAMP(スガツネ工業)パワーアシストヒンジ 外側付 ピーク35度 - LAMP(スガツネ工業)パワーアシストヒンジ 外側付 ピーク35度 - LAMP(スガツネ工業)パワーアシストヒンジ 外側付 ピーク35度 - LAMP(スガツネ工業)パワーアシストヒンジ 外側付 ピーク35度 - LAMP(スガツネ工業)パワーアシストヒンジ 外側付 ピーク35度 - LAMP(スガツネ工業)パワーアシストヒンジ 外側付 ピーク35度 - LAMP(スガツネ工業)パワーアシストヒンジ 外側付 ピーク35度 - LAMP(スガツネ工業)

トルクピーク角度35°のタイプ(HG-PA201型)は、高さがあり奥行きが短い上蓋に最適です。
スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。
閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。
トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5 %)。
樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。

仕様トルクピーク角度35°RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
可動角度以上に開閉しないよう筐体に別途ストッパーを設けてください。
製品により対応する扉の重心位置が異なります。
全6種類を絞り込む
質量(g)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18855473HG-PA231-151296170-025-674
16,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18855489HG-PA231-201296170-025-675
16,300
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18855498HG-PA231-251296170-025-676
16,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18855507HG-PA201-151385170-029-741
16,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18855516HG-PA201-201385170-029-742
16,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
18855525HG-PA201-251385170-029-743
17,200
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする