曜日別特売

間仕切ステン落し ボルト式

間仕切ステン落し ボルト式 - 岡田装飾金物

落し受座、ボルト、ナット付です。

用途間仕切りポールに取り付け、ポールの移動を止める。仕様ボルト、ナット・落し受座付トラスコ品番835-3608材質/仕上ステンレス質量(g)454RoHS指令(10物質対応)対応内容量1組
注意
※M6のボルト・ナット付属、※ポールにΦ6の穴をあけて取付けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1885829890T74
5,400
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

落しの取付手順動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする