岡田装飾金物
間仕切簡易L型取手 ボルト式
閉めたときにも余裕があるL型です。
用途
サイドポールに取り付け開閉操作を容易にする。
仕様
ボルト・ナット付
トラスコ品番
835-3616
材質/仕上
スチール/ユニクロ
質量(g)
213
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
取扱説明書:
(0.4MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18858316
90T63
¥2,100
¥
1,898
¥2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください