曜日別特売

大型間仕切ポールセット(SG用)両開セット

大型間仕切ポールセット(SG用)両開セット - 岡田装飾金物

機能性、操作性、耐久性に優れています。

用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。適合SGセット内容(サイドポール2本)(押えバー2本)(MGベルト2本)(SG間仕切用ランナー2個)(取手4個)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※レール、シートは別売です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1885848397NW252500
131,200
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
1885849997NW202000
117,200
90,980
100,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
1885850897NW353500
159,200
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
1885851797NW303000
145,200
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
1885852697NW404000
173,200
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする