曜日別特売

溶着ダイヤモンドホイール 180mm

溶着ダイヤモンドホイール 180mm - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)溶着ダイヤモンドホイール 180mm - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)溶着ダイヤモンドホイール 180mm - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

溶着製法により電着に比べダイヤの突出量が大きく、保持力が強く、切断能力に優れています。
鋳鉄管、鋳物、樹脂系材料、ゴム、タイヤなど、多種の材質に対応。
レジノイド砥石(切断砥石)より粉塵・臭い・火花が少なく、ライフも長いので、付替えの手間が省けます。
作業環境に優しい商品です。

用途鋳鉄管、鋳物、樹脂系材料、ゴム、タイヤなどに最適寸法1(mm)180穴径(Φmm)25.4質量(g)440最高回転数(min-1[r.p.m])8400付属リング穴径(Φmm)22.23、22、20寸法2(mm)2.9寸法3(mm)1.5寸法4(mm)25.4内容量1枚
注意
※ご使用前に下記以外に必ず、商品付属の取扱説明書と本体及びケース記載事項、使用機械の取扱説明書をよくお読みの上、十分理解されて正しくご使用ください。
※機械メーカー指定の保護カバー(ホイールガード)を必ず正しく取り付けてください。
※切断用ホイールではジグザグ切断。曲線切り、(ガイドを使わない)斜め切り、コジリ、側面使用は絶対にしないでください。
※回転中のホイールに、絶対手や体で触れないでください。
※作業者は防塵めがね、安全靴、保護帽の保護具を必ず着用してください。ホイールが破損した時、破片が直接当たり大けがの危険があります。
※作業者は防塵マスク、耳栓の保護具を必ず着用してください。粉塵を吸引し、喉や肺などの呼吸器を傷めることがあり、騒音で、耳に障害を起こすことがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高回転数(min-1[r.p.m])
寸法1(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18862498BT180A840018025.4
31,030
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする