電動ドライバー

電動ドライバー - 日東工器電動ドライバー - 日東工器
内容量1本
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
入力電源(V)
消費電力(W)
コード長さ(m)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
トルク(N・m)
出力トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18862568DLV30A12P-AAJAC100(50/60Hz)-453--低トルク用スプリング(付属品):0.4~1.6、高トルク用(標準装備)スプリング:1.2~3-
77,600
69,980
76,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月14日
18862577DLV30A12P-SPC-AAJAC100(50/60Hz)-453--低トルク用スプリング(付属品):0.4~1.6、高トルク用(標準装備)スプリング:1.2~3-
91,800
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
18862647DLV45A12P-AAKAC100(50/60Hz)-453--2~4.5-
111,900
88,980
97,878(税込)
翌日出荷
返品不可
18862543DLV30A06P-AAJAC100(50/60Hz)---650-低トルク用スプリング(付属品):0.4~1.6、高トルク用(標準装備)スプリング:1.2~3-
オープン
取扱い終了
代替品有
18862586DLV30A20P-AAJAC100(50/60Hz)---2000-低トルク用スプリング(付属品):0.4~1.6、高トルク用(標準装備)スプリング:1.2~3-
オープン
取扱い終了
代替品有
18862604DLV30S06P-AAJAC100(50/60Hz)-45----クラッチバネ(弱):0.4~1.6、クラッチバネ(強):1.2~3
オープン
取扱い終了
代替品有
18862613DLV30S12P-AAJAC100(50/60Hz)-45---クラッチバネ(弱):0.4~1.6、クラッチバネ(強):1.2~3-
129,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
18862629DLV30S20P-AAJAC100(50/60Hz)-45----クラッチバネ(弱):0.4~1.6、クラッチバネ(強):1.2~3
オープン
取扱い終了
代替品有
18862638DLV45A06P-AAKAC100(50/60Hz)---650-2~4.5-
オープン
取扱い終了
代替品有
18862656DLV45S06P-AAKAC100(50/60Hz)-45----2~4.5
オープン
取扱い終了
代替品有
18862665DLV45S12P-AAKAC100(50/60Hz)-45----2~4.5
オープン
取扱い終了
代替品有
18862674DLV70A06P-AAKAC100(50/60Hz)---650-3.8~7-
オープン
取扱い終了
代替品有
18862683DLV70S06P-AAKAC100(50/60Hz)-45----2~4.5
オープン
取扱い終了
代替品有
18862559DLV30A06P-SPC-AAJ-AC100(50/60Hz)453(コネクタ付)-6500.40~1.60/1.20~3.00-
オープン
取扱い終了
18862595DLV30A20P-SPC-AAJ-AC100(50/60Hz)453(コネクタ付)-20000.40~1.60/1.20~3.00-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【日東工器】ブラシレスデルボSシリーズ(速度可変タイプ) DLV30S/45S/70S PV
【日東工器】ブラシレスモータ搭載 ブラシレスデルボAシリーズ DLV30A/DL45A/DLV70A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18862543DLV30A06P-AAJ39323823DLV30A06P-AAJDLV30A06P-AAJ デルボ小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・トランスレスタイプ) 日東工器 39323823デルボ小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・トランスレスタイプ)日東工器1台
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました
18862586DLV30A20P-AAJ59738412DLV30A20P-AADLV30A20P-AAJ 小ネジ用ブラシレス電動ドライバー(デルボ) 日東工器 59738412小ネジ用ブラシレス電動ドライバー(デルボ)日東工器1台
63,980
税込70,378
注文コードが変更になりました
18862604DLV30S06P-AAJ39323936DLV30S06P-AAJDLV30S06P-AAJ ブラシレス デルボ Sシリーズ(速度可変タイプ) 日東工器 39323936ブラシレス デルボ Sシリーズ(速度可変タイプ)日東工器1台
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました
18862613DLV30S12P-AAJ39323893DLV30S12P-AAJDLV30S12P-AAJ ブラシレス デルボ Sシリーズ(速度可変タイプ) 日東工器 39323893ブラシレス デルボ Sシリーズ(速度可変タイプ)日東工器1台
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました
18862629DLV30S20P-AAJ39323918DLV30S20P-AAJDLV30S20P-AAJ ブラシレス デルボ Sシリーズ(速度可変タイプ) 日東工器 39323918ブラシレス デルボ Sシリーズ(速度可変タイプ)日東工器1台
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました
18862638DLV45A06P-AAK59738385DLV45A06P-AA KDLV45A06P-AAK 高トルクデルボ電動ドライバー(デルボ) 日東工器 59738385高トルクデルボ電動ドライバー(デルボ)日東工器1台
89,980
税込98,978
注文コードが変更になりました
18862656DLV45S06P-AAK39323927DLV45S06P-AAKDLV45S06P-AAK ブラシレス デルボ Sシリーズ(速度可変タイプ) 日東工器 39323927ブラシレス デルボ Sシリーズ(速度可変タイプ)日東工器1台
139,800
税込153,780
注文コードが変更になりました
18862665DLV45S12P-AAK39323945DLV45S12P-AAKDLV45S12P-AAK ブラシレス デルボ Sシリーズ(速度可変タイプ) 日東工器 39323945ブラシレス デルボ Sシリーズ(速度可変タイプ)日東工器1台
139,800
税込153,780
注文コードが変更になりました
18862674DLV70A06P-AAK39323848DLV70A06P-AAKDLV70A06P-AAK デルボ小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・トランスレスタイプ) 日東工器 39323848デルボ小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・トランスレスタイプ)日東工器1台
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました
18862683DLV70S06P-AAK39323954DLV70S06P-AAKDLV70S06P-AAK ブラシレス デルボ Sシリーズ(速度可変タイプ) 日東工器 39323954ブラシレス デルボ Sシリーズ(速度可変タイプ)日東工器1台
169,800
税込186,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする