グローブマニア(川西工業)
綿腕カバー花柄タック
綿素材のスタンダードタイプの腕カバーです。
用途
一般作業、DIY、農作業。
サイズ
フリー
材質
ポリエステル・綿
トラスコ品番
388-0192
幅(cm)
18
長さ(cm)
37
色(柄)
花柄
アズワン品番
64-2322-28
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1束(12双)
注意
※色々な柄がアソートされています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18865885
231T-12
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください