曜日別特売

耐切創リストバンド 10枚入

耐切創リストバンド 10枚入 - グローブマニア(川西工業)

超高強度ポリエチレンを使用した、手首を保護する耐切創リストバンドです。

用途ガラス工業、精密機械工業、外食産業の厨房作業、自動車産業、プレス加工。サイズフリー材質超高強度ポリエチレン、ポリエステル、天然ゴムトラスコ品番474-6074幅(cm)8.5長さ(cm)15アズワン品番64-2322-22耐切創性EUカットレベル3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1束(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
188660596714
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする