アイホン
リレーボックス
備考
リレー接点(橙・橙間)
電圧:AC100V、DC24V 電流:1A
用途
増設ブザー用
電源タイプ
電源直結式
材質
難燃性樹脂
形状
壁取付型
色
パールホワイトとテナーグレーのツートーン
質量(g)
約300
消費電力(W)
待受時0.5 最大2.5
電源電圧
AC100V 50/60Hz
内容量
1個
注意
※切替スイッチは接続される親機により設定が異なる。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18925543
ATW-R
¥
7,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください