アイホン
呼出外設スピーカ
警報音はセキュリティ親機の機能による
電源タイプ
電源コード式
材質
ABS樹脂
形状
壁取付型
色
ライトグレーとミルキーホワイトのツートーン
質量(g)
約140
電源電圧
親機から供給
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18925647
ICR-1
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください