アイホン
インターホン子機
・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
材質
ABS樹脂
形状
壁取付型
色
ブラックとホワイトのツートーン
質量(g)
約150
電源電圧
親機から供給
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
防水性
JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)
通話方式
拡声通話
内容量
1台
注意
※接続できるインターホンはLEFシリーズのみ。
※水抜き穴をふさがないこと
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18925927
LE-D
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください