曜日別特売

インターホン10局用親機

インターホン10局用親機 - アイホン

・選局ボタン、呼出ボタンおうかによる親機との呼出/通話
・選局ボタン、呼出ボタン押下による子機との呼出(選局表示灯点灯)/通話(話し中表示灯点灯)
・プライバシーボタン押下による盗聴防止(プライバシー表示灯点灯)
・特例ボタンによる通話の保留

材質ABS樹脂形状据置・壁取付両用型 (据置使用の場合は、ターミナルボックスLEW-10(別売り品)を使用する。)エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)とグレー(5Y8/1近似マンセル値)のツートーン)質量(g)約520備考10局用電源電圧(V)DC12 (PS-1208A電源アダプター使用)機能盗聴防止(プライバシー)機能付き消費電流(mA)最大300出力(mW)通話:最大800適合ボックスJIS1個用スイッチボックス音色親機:電子音(プー)後、音声直接呼出 子機:電子音(プー) 玄関子機:電子音(プー)接続台数親機・子機 合計10台まで通話方式スピーカー形交互通話方式内容量1台
注意
※複合式の場合、子機から呼び出せる親機は2台まで。
※受話時は送話側のスピーカーをマイクとして使用し、微小な信号を増長して受話音量とするため、周囲ノイズの影響を受け、受話時に雑音が聞こえる場合がある。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18925936LEF-10
35,600
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする