アイホン
ナースコールハンド形子機
呼出ボタン押下による親機への呼出/通話(呼出確認灯点灯)
親機からの受話音量切替(3段階)
シリーズ
NBM シリーズ
材質
樹脂、メタルプラグ
形状
ハンド形
色
モダンホワイト
質量(g)
300
消費電流(mA)
待受時5mA、最大40mA
通話方式
拡声同時通話方式
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18926006
NB-RC/A
¥
14,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください