主装置(1系統用)

主装置(1系統用) - アイホン
仕様(ひずみ率)5%(1kHz定格出力時)、(信号対雑音比)60dB以上、(予告音)ポーン 電子チャイム音材質シャーシー:普通鋼板、ケース:ABS樹脂形状据置・壁取付両用型質量(kg)約2.3エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)出力(W)最大10、音量・音響調節器付消費電力(W)25(電気用品安全法に基づく)出力(制御電源)マイク用:DC12V 200mA、ワイヤレス用:DC12V 50mA電源電圧AC100V、50/60Hz制御マイク:送話制御による、ワイヤレス:送話制御による周波数特性300Hz~6kHz、-2dB±3dB(1kHz基準)消費電流(mA)470(定格出力時)入力感度マイク:-20dBV±3dB 1kΩ 不均衡、ワイヤレス:-20dBV±3dB 10kΩ 不均衡入力インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス:1k平衡、ローインピーダンス:8平衡・16平衡適合ボックスJIS3個用スイッチボックス内容量1台
注意
※1kΩのスピーカー接続端子には、スピーカーの合成インピーダンス1kΩ以上、合計容量10W以下で接続すること
※以下の場所での設置および使用は避けること
直射日光の当たる場所、暖房機器、ボイラーなどの企画で温度が上昇するところ/鉄粉、ほこり、油、薬品、硫化水素(温泉地)などのかかる恐れのあるところ/浴室、地下室、温室など湿度の高いところ/冷凍倉庫内、クーラーの正面などの温度が低いところ/テレビの近くや電気雑音の多いところ/熱器具や調理台のそばなど直接湯気や油煙のあたるところ
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18926067NDB-10B1-C
67,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする