アイホン
電源アダプター
材質
亜鉛メッキ鋼板
形状
据置/壁取付両用
質量(kg)
約1.6
色
ライトセージグレー
入力容量
28VA
出力電圧(V)
DC12
出力電流(A)
DC0.8
電源電圧(V)
AC100
電源周波数(Hz)
50/60
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18926173
PS-12A
¥
12,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください