アイホン
警報表示灯付埋込型玄関子機
呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
親機通電時、通電表示点灯
親機警報発報時、警報音の鳴動、警報表示灯点滅(警報音種別は接続される親機による)
材質
難燃性PC/ABS樹脂
形状
壁埋込型
型式
戸外表示器型式確認番号:89-SD1-0023
色
チョコレートブラウン(7YR2.4/0.5近似マンセル値)
質量(g)
約175
備考
JIS C 0920 IPX3相当(防雨形)
電源電圧(V)
DC4.5~6(通話時約DC9)親機から供給
消費電流(mA)
(通電表示灯)1、(警報表示灯)10
出力インピーダンス(Ω)
600
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
警報音・音量
70dB以上
通話方式
拡声(同時)通話
内容量
1台
注意
※コーキング処理する場合は、水抜き穴をふさがないこと。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18926225
QE-NK
¥
6,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください