アイホン
セキュリティドアホン親機
玄関子機からの呼出/通話(来客表示灯点灯)
非常ボタン押下による非常通報の発報
材質
自己消火性ABS樹脂
形状
壁取付型
色
エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)
消費電力(W)
待受時1、最大5
電源電圧
AC100V、50/60Hz
接続
玄関子機1台、呼出音増設スピーカー1台
音色
4点打(ピンポーン、ピンポーン)
通話方式
電話型同時通話
内容量
1台
注意
※QA、QB、QC、QDシリーズなどの旧製品は接続できない
※卓上での使用はできない
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18926259
QE-1M
-
¥
18,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
18926268
QE-1M-T
電源直結式
¥
18,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください