| 18926383 | TC-10M | AC100V、50/60Hz | 待受時1.3、最大8 | パネル:自己消火性ABS樹脂、シャーシー:普通鋼板 | 約2.3 | パネル:エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)、操作プレート:シルバーグレー(N7.4近似マンセル値) | (子機)10台 | 電話型同時通話 | - | 室内子機:電子音(プルプルプル)、玄関子機:電子音(プルプルプル)、親機:電子音(プルプルプル) | JIS2個用スイッチボックス | | ¥76,000 | ¥69,980 | ¥76,978(税込) |
| |
|
 | 18926408 | TC-20M | AC100V 50/60Hz | 最大8、待受1.3 | (パネル)自己消火性ABS樹脂(シャーシー)普通鋼板 | 約2.7 | (パネル)エッグホワイト(操作プレート)シルバーグレー | 子機20台 | (子機-親機)受話器による同時通話(玄関子機-親機)電話スピーカー型同時通話式 | (親機-子機)0.9mm線を使用して700mまで(親機-ドアホンアダプタ)0.9mm線を使用して120mまで(ドアホンアダプタ-玄関子機)0.9mm線を使用して280mまで(親機-スピーカー)0.9mm線を使用して100m、0.65mm線を使用して50mまで | - | - | | ¥98,400 | ¥82,980 | ¥91,278(税込) |
| |
|