アイホン
呼出握りボタン
(3件のレビュー)
材質
抗菌自己消火性ABS樹脂
形状
大形ボタン
色
本体:ホワイト(モダンホワイト)、呼出ボタン:グリーン
質量(g)
90
備考
抗菌仕様
コード長さ(m)
1.5
プラグ形状
ねじ込み式、プレート子機破損防止機構付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18926557
UBR-8N
¥
2,750
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください