ハーフピッチ ディップスイッチ

ハーフピッチ ディップスイッチ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

金めっき、ツイン接点で優れた接触安定性。外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ)

材質PPS、PA、銅合金、金メッキ高さ(mm)2.5温度範囲(℃)使用/保存:‐40~85絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)50RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500
注意
※カタログ仕様は 25℃±2℃、35%~85%RH、定格電圧、無負荷条件にて測定した代表値です
全74種類を絞り込む
極数
端子形状
内容量
74種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
質量(g)
極数
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18928937CHS-01A1セット(10個)0.051J-リード
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
18928946CHS-01A1セット(50個)0.051J-リード
オープン
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
18928955CHS-01A1セット(100個)0.051J-リード
オープン
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
18928989CHS-02A1セット(50個)0.082J-リード
オープン
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
返品不可
18929007CHS-04MA1セット(10個)0.124J-リード
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
18929016CHS-04MA1セット(50個)0.124J-リード
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
18929043CHS-06MA1セット(50個)0.176J-リード
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
18929129CHS-01B1セット(50個)0.051ガルウィング
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
18929138CHS-01B1セット(100個)0.051ガルウィング
オープン
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
18929156CHS-02B1セット(10個)0.082ガルウィング
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
18929165CHS-02B1セット(50個)0.082ガルウィング
オープン
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
18929174CHS-04MB1セット(5個)0.124ガルウィング
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
18929183CHS-04MB1セット(10個)0.124ガルウィング
オープン
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
18929217CHS-06MB1セット(10個)0.176ガルウィング
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
18929226CHS-06MB1セット(50個)0.176ガルウィング
オープン
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
18929244CHS-08MB1セット(10個)0.2288ガルウィング
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
18929253CHS-08MB1セット(50個)0.228ガルウィング
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
18929278CHS-10MB1セット(10個)0.2510ガルウィング
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18929287CHS-10MB1セット(50個)0.2510ガルウィング
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
18929917CHS-01A11セット(50個)0.051J-リード
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
18930005CHS-06MA11セット(50個)0.176J-リード
オープン
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
18930014CHS-08MA11セット(5個)0.228J-リード
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
18930023CHS-08MA11セット(10個)0.228J-リード
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
18930039CHS-08MA11セット(50個)0.228J-リード
オープン
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
18930084CHS-01B11セット(50個)0.051ガルウィング
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
18930093CHS-01B11セット(100個)0.051ガルウィング
オープン
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
18930109CHS-02B11セット(5個)0.082ガルウィング
オープン
819
901(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
18930118CHS-02B11セット(10個)0.082ガルウィング
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
18930127CHS-02B11セット(50個)0.082ガルウィング
オープン
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
18930136CHS-04MB11セット(5個)0.124ガルウィング
オープン
1,098
1,208(税込)
11日以内出荷
返品不可
18930145CHS-04MB11セット(10個)0.124ガルウィング
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
18930154CHS-04MB11セット(50個)0.124ガルウィング
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
18930188CHS-06MB11セット(50個)0.176ガルウィング
オープン
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
18930197CHS-08MB11セット(5個)0.228ガルウィング
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
18930206CHS-08MB11セット(10個)0.228ガルウィング
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
18930215CHS-08MB11セット(50個)0.228ガルウィング
オープン
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
返品不可
18930915CHS-01A21セット(5個)0.051J-リード
オープン
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
18930924CHS-01A21セット(10個)0.051J-リード
オープン
879
967(税込)
9日以内出荷
返品不可
18930933CHS-01A21セット(50個)0.051J-リード
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
18930967CHS-02A21セット(50個)0.082J-リード
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
18930994CHS-01B21セット(50個)0.051ガルウィング
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
18931028CHS-02B21セット(50個)0.082ガルウィング
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
18928964CHS-02A1セット(5個)0.082J-リード
オープン
取扱い終了
返品不可
18928973CHS-02A1セット(10個)0.082J-リード
オープン
取扱い終了
返品不可
18929034CHS-06MA1セット(10個)0.176J-リード
オープン
取扱い終了
返品不可
18929068CHS-08MA1セット(10個)0.228J-リード
オープン
取扱い終了
返品不可
18929077CHS-08MA1セット(50個)0.228J-リード
オープン
取扱い終了
返品不可
18929095CHS-10MA1セット(10個)0.2510J-リード
オープン
取扱い終了
返品不可
18929104CHS-10MA1セット(50個)0.2510J-リード
オープン
取扱い終了
返品不可
18929899CHS-01A11セット(5個)0.051J-リード
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする