ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
ハーフピッチ ディップスイッチ
金めっき、ツイン接点で優れた接触安定性。外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ)
材質
PPS、PA、銅合金、金メッキ
高さ(mm)
2.5
温度範囲(℃)
使用/保存:‐40~85
絶縁抵抗(MΩ)
1000
接触抵抗(mΩ)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC500
注意
※カタログ仕様は 25℃±2℃、35%~85%RH、定格電圧、無負荷条件にて測定した代表値です
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
極数
端子形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18928998
CHS-04MA
1セット(5個)
0.12
4
J-リード
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18929113
CHS-01B
1セット(10個)
0.05
1
ガルウィング
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18929147
CHS-02B
1セット(5個)
0.08
2
ガルウィング
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18929199
CHS-04MB
1セット(50個)
0.12
4
ガルウィング
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
18929208
CHS-06MB
1セット(5個)
0.17
6
ガルウィング
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18929235
CHS-08MB
1セット(5個)
0.22
8
ガルウィング
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18929269
CHS-10MB
1セット(5個)
0.25
10
ガルウィング
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18929025
CHS-06MA
1セット(5個)
0.17
6
J-リード
オープン
取扱い終了
返品不可
18929059
CHS-08MA
1セット(5個)
0.22
8
J-リード
オープン
取扱い終了
返品不可
18929086
CHS-10MA
1セット(5個)
0.25
10
J-リード
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください