LEDシーリングライト メタルサーキットシリーズ シンプルタイプ

LEDシーリングライト メタルサーキットシリーズ シンプルタイプ - アイリスオーヤマ

新技術「メタルサーキット」構造により、器具全面にまんべんなくLEDチップを配置。これによりLEDシーリングライト全面がムラなく光り、お部屋のすみずみまで明るく照らします。
省エネ性能約40%向上!錫めっき鋼板を素材とした金属製の回路機材「メタルサーキット構造」により、発光効率が改善され、省エネ性能を向上させました。
リモコンひとつでかんたん操作
シーンに合わせて明るさを10段階に調節できます。上手に調光すれば、余分な明るさを抑えて省エネができます。常夜灯も2段階の切り替えが可能です。
長寿命!約10年間取り換え不要!(1日10時間、365日使用)

高さ(mm)173電圧(V)AC100(50/60Hz)器具・セットセット品光源色昼光色LED寿命(時間)40000待機電力(W)0.5演色指数(Ra)85電球の種類LED調光の可否スイッチ種類リモコン調色の可否内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
直径(Φmm)
質量(g)
消費電力(W)
適合範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18932008CL6D-6.0~6畳用530180026.4~6畳
オープン
取扱い終了
18932017CL8D-6.0~8畳用600190030.7~8畳
オープン
取扱い終了
18932026CL12D-6.0~12畳用600190039.2~12畳
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする