CL8D-6.0 LEDシーリングライト メタルサーキットシリーズ シンプルタイプ アイリスオーヤマ 18932017 CL8D-6.0 LEDシーリングライト メタルサーキットシリーズ シンプルタイプ アイリスオーヤマ 18932017 CL8D-6.0 LEDシーリングライト メタルサーキットシリーズ シンプルタイプ アイリスオーヤマ 18932017 CL8D-6.0 LEDシーリングライト メタルサーキットシリーズ シンプルタイプ アイリスオーヤマ 18932017 CL8D-6.0 LEDシーリングライト メタルサーキットシリーズ シンプルタイプ アイリスオーヤマ 18932017

LEDシーリングライト メタルサーキットシリーズ シンプルタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18932017 品番CL8D-6.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

新技術「メタルサーキット」構造により、器具全面にまんべんなくLEDチップを配置。これによりLEDシーリングライト全面がムラなく光り、お部屋のすみずみまで明るく照らします。
省エネ性能約40%向上!錫めっき鋼板を素材とした金属製の回路機材「メタルサーキット構造」により、発光効率が改善され、省エネ性能を向上させました。
リモコンひとつでかんたん操作
シーンに合わせて明るさを10段階に調節できます。上手に調光すれば、余分な明るさを抑えて省エネができます。常夜灯も2段階の切り替えが可能です。
長寿命!約10年間取り換え不要!(1日10時間、365日使用)

適合〜8畳用 直径(Φmm)600 質量(g)1900 消費電力(W)30.7 適合範囲〜8畳 高さ(mm)173 電圧(V)AC100(50/60Hz) 器具・セットセット品 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)140 光束(Lm)4299 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)4299 待機電力(W)0.5 演色指数(Ra)85 電球の種類LED 調光の可否 適用畳数8畳 スイッチ種類リモコン 調色の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする