曜日別特売

バンカーランプ

バンカーランプ - 東京メタルバンカーランプ - 東京メタルバンカーランプ - 東京メタルバンカーランプ - 東京メタルバンカーランプ - 東京メタルバンカーランプ - 東京メタル
仕様転倒スイッチ付材質ガラス、鉄質量(kg)1高さ(mm)240スイッチ中間スイッチ口金E17コード長さ(m)1.6電球20WE17スペースランプセード寸法(mm)148アーム固定フレンジ寸法(mm)Φ100内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体18934056CA-108Zブラック
8,160
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
18934065CA-109Zグリーン
8,160
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
18934074CA-112Zホワイト
6,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする