曜日別特売

コードセット付きモーガルソケット

コードセット付きモーガルソケット - 東京メタルコードセット付きモーガルソケット - 東京メタル
(2件のレビュー)

黒色セトソケット使用、木ねじ付き

ブラック適合60Wまでコード長さ(m)2内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
口金
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18934896CME-26BZ0.15E26
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
18934905CME-17BZ0.1E17
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18934905
2022-06-07
用途: 手作りのワインボトルランプ製作に
サービス業

ワインボトルをカットしてワインボトルシェードランプ製作に使用します。まずはボトルをカットしてから組み立てます。

1が参考にしています
対象商品 : 18934905
2022-06-13
用途: 照明器具製作
かぐや草製造業

価格的にもお手頃で、満足しております。
コードの長さもちょうど良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする