東京メタル
コードセット
仕様
ダクトコンセント、瀬戸ソケット、ねじりコード
材質
アルミ
質量(g)
205
口金
E26
全長(cm)
95
コード長さ(cm)
84
適合電球
60Wまで
内容量
1台
注意
※電球別売
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18934957
DKR-W
赤
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
18934966
DKBR-W
茶
¥
4,440
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
18934975
DKBK-W
黒
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください