IZUMI(イズミ)
IS-S スプリング巻き上げ式天吊りスクリーン
再現力はもちろん、吊り下げたときの反り返りを抑えた、美しい平面性が特徴です。 独自開発の取付金具により、容易に饐え付けできます。
タイプ
スプリング巻き上げ式天井吊り
設置方式
天吊り
生地
スーパーホワイトマット
内容量
1台
注意
※据付工事が必要になります。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(kg)
全長A(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
ケース寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18935298
IS-S80W
80型
7
1825
1625×1220
1807
¥
62,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
18935307
IS-S100W
100型
8.7
2130
2030×1525
2212
¥
71,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
18935316
IS-S120W
120型
10.3
2435
2440×1830
2622
¥
85,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
18935325
IS-S80HD
80型
7.4
1700
1771×996
1957
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
18935334
IS-S100HD
100型
9
1950
2214×1245
2399
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
18935343
IS-S120HD
120型
11
2191
2655×1495
2840
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
18935359
IS-S80V
80型
7.4
1781
1723×1077
1909
¥
67,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
18935368
IS-S100V
100型
9
2051
2154×1346
2339
¥
76,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
18935377
IS-S120V
120型
11
2311
2585×1615
2770
¥
90,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください