曜日別特売

RS パンタグラフ式フロアタイプスクリーン

RS パンタグラフ式フロアタイプスクリーン - IZUMI(イズミ)RS パンタグラフ式フロアタイプスクリーン - IZUMI(イズミ)

使い勝手も軽量化も画質も、すべてのスペックで常識を超えたモバイルスクリーン。

内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全8種類を絞り込む
質量(kg)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
タイプ
質量(kg)
寸法(幅W×高さH)(mm)
ケース寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52932198RS-80VAW--7イメージ寸法:1720×1080L1894×H2050
オープン
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52932207RS-100VAW--8.5イメージ寸法:2154×1346L2365×H2480
オープン
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18935666RS-8080型パンタグラフ式フロアタイプ71620×12201794
63,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
18935675RS-100100型パンタグラフ式フロアタイプ81987×14902200
83,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
18935684RS-80V80型パンタグラフ式フロアタイプ71720×10801894
68,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
18935693RS-100V100型パンタグラフ式フロアタイプ8.52154×13462365
89,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
18935657RS-6060型パンタグラフ式フロアタイプ61220×9101464
46,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52932189RS-60VAW--6イメージ寸法:1290×810L1530×H1900
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18935666RS-8052932198RS-80VAWRS-80 RS パンタグラフ式フロアタイプスクリーン IZUMI(イズミ) 52932198RS パンタグラフ式フロアタイプスクリーンIZUMI(イズミ)1台
62,980
税込69,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18935675RS-10052932207RS-100VAWRS-100 RS パンタグラフ式フロアタイプスクリーン IZUMI(イズミ) 52932207RS パンタグラフ式フロアタイプスクリーンIZUMI(イズミ)1台
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18935684RS-80V52932198RS-80VAWRS-80V RS パンタグラフ式フロアタイプスクリーン IZUMI(イズミ) 52932198RS パンタグラフ式フロアタイプスクリーンIZUMI(イズミ)1台
62,980
税込69,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18935693RS-100V52932207RS-100VAWRS-100V RS パンタグラフ式フロアタイプスクリーン IZUMI(イズミ) 52932207RS パンタグラフ式フロアタイプスクリーンIZUMI(イズミ)1台
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロジェクタースクリーンの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/projectorscreen_howtochoose/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする