S&K(三興製作所)
Cコーティング 小先端径コーナラウンジングカッタ
柄径(Φmm)
6
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃数
3
全長(mm)
50
表面処理
Cコーティング
コーナーラウンジカッタR許容差
+0.03~0
先端径許容差(mm)
コーナラウンジングカッタ:0~-0.03
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
先端径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18963903
C-CRC mini 1R
4.5
1.5
¥
15,090
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
18963919
C-CRC mini 1.5R
5.5
1.5
¥
15,090
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
18963928
C-CRC mini 2R
6.5
1.5
¥
15,090
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
18963937
C-CRC mini 2.5R
8
2
¥
15,090
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
18963946
C-CRC mini 3R
9
2
¥
15,090
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
取扱停止中
返品不可
18963894
C-CRC mini 0.5R
3.5
1.5
¥
15,090
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください