S&K(三興製作所)
Sコーティング コーナーラウンジングカッタ
Sコーティングを施しております。
R面取り加工専用のカッタ。
ストレート刃。
表面処理
Sコーティング
コーナーラウンジカッタR許容差
±0.05
先端径許容差(mm)
コーナラウンジングカッタ:±0.06
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(Φmm)
柄径(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18969817
S-CRC 0.75R
55
3
9.5
10
コバルトハイス(HS-Co)
¥
16,170
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
18969826
S-CRC 13.5R
115
4
42
32
コバルトハイス(HS-Co)
¥
91,010
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
18969835
S-CRC 14.5R
115
4
45
32
コバルトハイス(HS-Co)
¥
104,730
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください