曜日別特売

コーナラウンジングカッタ

コーナラウンジングカッタ - S&K(三興製作所)
材質コバルトハイス(HS-Co)コーナーラウンジカッタR許容差±0.05先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:±0.06内容量1本
全34種類を絞り込む
外径(Φmm)
先端径(mm)
柄径(Φmm)
34種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
先端径(mm)
柄径(Φmm)
刃数
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18973317CRC 0.75R9.5610355
12,040
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
18973326CRC 1.25R10.5610355
12,040
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
18973335CRC 1.75R11.5610355
12,040
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
18973344CRC 2.25R12.5612360
12,040
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
18973353CRC 2.75R13.5612360
12,040
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
18973369CRC 3.25R14.5612360
13,900
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
18973378CRC 3.75R15.5612365
13,900
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
18973387CRC 4.25R16.5612365
15,840
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
18973396CRC 4.75R18.5716470
15,840
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
18973405CRC 5.25R19.5716470
17,990
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
18973414CRC 5.75R21.5816475
19,130
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
18973423CRC 6.25R22.5816475
22,850
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
18973439CRC 6.75R23.5816475
22,850
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
18973448CRC 7.25R24.5816475
24,770
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
18973457CRC 7.75R26.5920485
24,770
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
18973466CRC 8.25R27.5920485
31,880
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
18973475CRC 8.75R28.5920485
31,880
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
18973484CRC 9.25R29.5920485
37,320
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
18973493CRC 9.75R31.51025495
37,320
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
18973509CRC 13.5R4213324115
70,450
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
18973518CRC 14.5R4514324115
81,060
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
18973527CRC 15.5R4714324115
108,040
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
18973536CRC 16.5R4914324115
144,240
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
18973545CRC 17.5R5114324115
144,240
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
18973554CRC 18.5R5314324115
154,600
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
18973563CRC 19.5R5514324115
154,600
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
18973579CRC 21R5814324125
165,470
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
18973588CRC 22R6014324125
165,470
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
18973597CRC 23R6214324125
165,470
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
18973606CRC 24R6414324125
165,470
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
18973615CRC 26R6814324135
234,410
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
18973624CRC 27R7014324135
234,410
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
18973633CRC 28R7214324135
234,410
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
18973649CRC 29R7414324135
234,410
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする