S&K(三興製作所)
小先端径コーナラウンジングカッタ
コーナーラウンジカッタR許容差
+0.03~0
先端径許容差(mm)
コーナラウンジングカッタ:0~-0.03
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(Φmm)
柄径(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18975329
CRC mini 0.75RX1.5X4.0X50
50
3
4
6
コバルトハイス(HS-Co)
¥
10,470
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
18975338
CRC mini 1.25RX1.5X5.0X50
50
3
5
6
コバルトハイス(HS-Co)
¥
10,470
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
18975347
CRC mini 1.75RX1.5X6.0X50
50
3
6
6
コバルトハイス(HS-Co)
¥
10,470
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
18975356
CRC mini 2.25RX2.0X7.5X50
50
3
7.5
6
コバルトハイス(HS-Co)
¥
10,470
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
18975365
CRC mini 2.75RX2.0X8.5X50
50
3
8.5
6
コバルトハイス(HS-Co)
¥
10,470
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください