フジ矢
ハンディーワイヤーカッタ
両刃仕上げで、インナー、アウターケーブルがしっかり切れてほつれにくい。収納時に便利なストッパー付き。持ち直さずに片手で楽に握れる開き幅。
全長(mm)
180
質量(g)
232
切断能力(Φmm)
【ワイヤーロープ】5、【ステンレス線】4
アズワン品番
64-3209-62
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18948598
HWC-5
【ワイヤーロープ】5、【ステンレス線】4
180
¥
7,670
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください