FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
ワンピース取手
昔ながらのスタンダードな面付けの取手(ハンドル)です。
材質
亜鉛ダイカスト
色
ブラウン(GB)
取手
取手
注意
※取付ビス付属しておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18986118
-
1箱(30個)
80
66
17
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18986127
-
1箱(30個)
100
82
21
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18986136
-
1箱(20個)
120
97
25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18986145
-
1箱(20個)
150
122
31
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18986154
-
1箱(20個)
180
143
35
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください