FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
シンプルハンドル
シンプルな面付けの取手(ハンドル)です。
材質
亜鉛ダイカスト
取手
取手
注意
※取付ビス付属しておりません。
全21種類を絞り込む
寸法L(mm)
90
120
150
寸法P(mm)
75
100
125
色
選択してください
アンバー
ゴールド
サテンゴールド(SG)
シルバー
ブラウン
仙徳
黒
内容量
1箱(20個)
1箱(30個)
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法H(mm)
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18986163
-
1箱(30個)
90
75
20
90
ブラウン
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18986179
-
1箱(20個)
120
100
24
120
ブラウン
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18986188
-
1箱(20個)
150
125
30
150
ブラウン
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18986197
-
1箱(30個)
90
75
20
90
シルバー
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18986206
-
1箱(20個)
120
100
24
120
シルバー
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18986215
-
1箱(20個)
150
125
30
150
シルバー
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18986224
-
1箱(30個)
90
75
20
90
ゴールド
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18986233
-
1箱(20個)
120
100
24
120
ゴールド
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18986249
-
1箱(20個)
150
125
30
150
ゴールド
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18986258
-
1箱(30個)
90
75
20
90
仙徳
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18986267
-
1箱(20個)
120
100
24
120
仙徳
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18986276
-
1箱(20個)
150
125
30
150
仙徳
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18986285
-
1箱(30個)
90
75
20
90
アンバー
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18986294
-
1箱(20個)
120
100
24
120
アンバー
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18986303
-
1箱(20個)
150
125
30
150
アンバー
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18986319
-
1箱(30個)
90
75
20
90
黒
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18986328
-
1箱(20個)
120
100
24
120
黒
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18986337
-
1箱(20個)
150
125
30
150
黒
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18986346
-
1箱(30個)
90
75
20
90
サテンゴールド(SG)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18986355
-
1箱(20個)
120
100
24
120
サテンゴールド(SG)
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18986364
-
1箱(20個)
150
125
30
150
サテンゴールド(SG)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください