MIZUKAMI(水上)
アラビアハンドル
面付けの取手(ハンドル)です。
材質
亜鉛ダイカスト
色
ブラウン
取手
取手
内容量
1箱(30個)
注意
※取付ビス付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18986495
-
100
84
23
オープン
¥
9,698
¥10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18986504
-
120
90
26
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください