曜日別特売

#350 プッシュツマミ

#350 プッシュツマミ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)#350 プッシュツマミ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)#350 プッシュツマミ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)#350 プッシュツマミ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)#350 プッシュツマミ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)#350 プッシュツマミ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)#350 プッシュツマミ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)#350 プッシュツマミ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
(2件のレビュー)

プッシュ式の家具・建具用のツマミ(つまみ)です。

材質ツマミ部:亜鉛ダイカスト、本体:ABS樹脂付属品扉厚:20~30mm用ビス(3×18)、30~3mm用ビス(3×25)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18987238-金消し(サテンゴールド)
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
18987256-WB(ニッケル)
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
18987274-GB(ブラウン)
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
18987299-仙徳
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
18987213-本金
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18987238
2024-09-14
用途: 壊れたツマミと交換
その他業種

サイズが合い無事、交換出来ました。
その他の扉のものよりひとまわり大きいのですが、大事なのは使い勝手の良いものを重視したので、見た目は妥協しています。

対象商品 : 18987238
2021-05-20
用途: 家具修理
農・林・水産業

20年以上前の作り付け家具の部品ですが、ピッタリ会いました。良かったです。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする