FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
ヤギリ
シンプルな和風ヤギリです。
材質
強化スチロール
色
ブラウン
タイプ
面付け(ビス付)
内容量
1箱(2枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(mm)
呼称
開口寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18987886
-
270×443
Ⅰ型
180×360
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
18987895
-
224×352
Ⅱ型
140×270
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください