洋風ヤギリ アルプス

洋風ヤギリ アルプス - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)洋風ヤギリ アルプス - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)洋風ヤギリ アルプス - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
(3件のレビュー)

シンプルな洋風ヤギリです。

材質強化スチロールタイプ面付け(ビス付)内容量1箱(2枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(mm)
呼称
取付穴寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18987904-ホワイト420×260×30(ビス)340×233
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
18987913-ホワイト600×320×40(ビス)496×288
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
18987929-ブラック420×260×30(ビス)340×233
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
18987938-ブラック600×320×40(ビス)496×288
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-30
用途: 安くて良かった
建設業・工事業

発送もはやくて助かりました
取付も問題なく出来ました

対象商品 : 18987904
2024-07-17
用途: リフォーム既存矢切の取替

付属のビスが長かったのでしっかり取り付けられました

対象商品 : 18987913
2020-11-20
用途: 外壁塗装時に取替
ミヤマプランニング建設業・工事業

既存の矢切が経年劣化によりひび割れしていました。モノタロウで検索したら全く同じものがあり助かりました。難を言えば2枚一組という事で一枚余ってしまう事です。
単価は上がってもいいので一枚単位にして欲しいという事で星一つマイナスしました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする