FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
エアーライト(換気付)
換気付の明かりとり用の部材です。
材質
強化スチロール
タイプ
挟み込み
ドア厚(mm)
27~36
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
外径(Φmm)
開口寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18988157
-
木目
小
70.5
55
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18988166
-
木目
大
94.5
76.5
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18988175
-
発泡ホワイト
小
70.5
55
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18988184
-
発泡ホワイト
大
94.5
76.5
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください