FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
Kレジスター
換気用のスライド開閉式レジスター(給気口)
材質
強化スチロール
色
アイボリー
タイプ
面付け(ビス付)
内容量
1箱(2枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
外形寸法(mm)
開口寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18988236
-
150×200
200×250
160×210
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18988245
-
200×250
250×300
205×255
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください