FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
ステン笠木 SUS304ヘアーライン
ステンレス製の笠木金物です。
長さ(m)
4
材質
ステンレスSUS304
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
20
仕上
ヘアーライン
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18992059
-
1本
1.2
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18992043
-
1箱(10本)
0.8
オープン
取扱い終了
返品不可
18992077
-
1箱(10本)
0.6
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください