FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
スベランマスカー
靴にギシギシ、ノンスリップ仕様のフィルム部分が特徴、屋根上作業や床面の養生にさいてきです
材質
ポリエチレンフィルム
色
テープ:緑/フィルム:透明緑
テープ幅(mm)
1100
寸法(幅Wmm×長さLm)
1100×20
内容量
1箱(30巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18993328
-
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください